Referenties
SKF:AH 24038
Rubix:03040139
Fabrikant:87
EAN:7316577009807

Productdetails : SKF AH 24038 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 118x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 3550 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 767,53 excl. BTW
/ stuk
€ 928,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
