AKN AH 2308 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH2308-AKN
Rubix:03431082
Fabrikant:890486
EAN:4055953012781
AKN AH 2308 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendraadm 45x1,5
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 2308 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendraadm 45x1,5
Breedte40 mm
Buitendiameter40 mm
Serieah23
Materiaalstaal
Gewicht0,13 kg
€ 53,70 excl. BTW
/ stuk
€ 64,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen