Referenties
FAG:AH24040
Rubix:03032984
Fabrikant:0191383930000
EAN:4012801208574

Productdetails : FAG AH 24040 DRUKBUS
Drukbussen AH240, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 127x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 3930 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendraad | tr210x4 |
| Breedte | 127 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.401,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.695,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen