Referenties
SKF:AOH 3160 G
Rubix:03473302
Fabrikant:97522
EAN:7316570352641

Productdetails : SKF AOH 3160 G DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 192x320x320 mm |
| Logistiek gewicht | 20440 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Breedte | 192 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.261,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.736,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
