Referenties
FAG:AH24064-H
Rubix:03034933
Fabrikant:0167269440000
EAN:4012801307604

Productdetails : FAG AH 24064 H DRUKBUS
Drukbussen AH240, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16596 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendraad | tr330x5 |
| Breedte | 184 mm |
| Serie | ah..-h |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.808,37 excl. BTW
/ stuk
€ 5.818,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
