Referenties
FAG:AH24126
Rubix:03032990
Fabrikant:0191385550000
EAN:4012801307680

Productdetails : FAG AH 24126 DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 94x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1120 g |
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendraad | m140x2 |
| Breedte | 94 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 446,30 excl. BTW
/ stuk
€ 540,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
