Referenties
Timken:AHX2317
Rubix:03330050
Fabrikant:AHX2317
EAN:0087796247475

Productdetails : TIMKEN AHX 2317 DRUKBUS
Uittrekhuls voor metrische assen AHX2317
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendraad | m95x2 |
| Breedte | 74 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Serie | ahx |
| Gewicht | 0,67 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,48 excl. BTW
/ stuk
€ 201,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
