Referenties
SKF:AOH 24156
Rubix:03473290
Fabrikant:391
EAN:7316577013781

Productdetails : SKF AOH 24156 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AOH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en zijn ontworpen voor montage en demontage met de olie-injectiemethode. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 202x300x300 mm |
| Logistiek gewicht | 15210 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendraad | tr 300x4 |
| Breedte | 202 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.218,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2.684,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
