Referenties
FAG:AH3034
Rubix:03033008
Fabrikant:0167269950000
EAN:4012801307925

Productdetails : FAG AH 3034 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)30, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 2430 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendraad | m180x3 |
| Breedte | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,33 excl. BTW
/ stuk
€ 565,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
