Referenties
FAG:AH24032
Rubix:03032976
Fabrikant:0191383420000
EAN:4012801307512

Productdetails : FAG AH 24032 DRUKBUS
Drukbussen AH240, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 2330 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendraad | m170x3 |
| Breedte | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 668,10 excl. BTW
/ stuk
€ 808,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
