Referenties
FAG:AH24184-H
Rubix:03034959
Fabrikant:0191387250000
EAN:4012801307833

Productdetails : FAG AH 24184 H DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41070 g |
| Binnendiameter | 400 mm |
| Buitendraad | tr440x5 |
| Breedte | 310 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Serie | ah..-h |
| Gewicht | 41,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.391,27 excl. BTW
/ stuk
€ 18.623,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
