Referenties
AKN from MECALINE:AH316-AKN
Rubix:03431145
Fabrikant:890533
EAN:4055953010909

Documenten
Productdetails : AKN AH 316 DRUKBUS
Trekbussen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Omdat het lager meestal tegen een askraag steunt, wordt de huls in de boring gedrukt tot de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een demontagemoer aan te draaien, kan de huls tijdens de demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Withdrawal sleeves AH(X) main dimensions according to DIN 5416
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendraad | m 90x2 |
| Breedte | 48 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Serie | ah3 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,37 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,48 excl. BTW
/ stuk
€ 120,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
