Referenties
FAG:AH24028
Rubix:03032972
Fabrikant:0191383180000
EAN:4012801307475

Productdetails : FAG AH 24028 DRUKBUS
Drukbussen AH240, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 83x145x145 mm |
| Logistiek gewicht | 910 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendraad | m145x2 |
| Breedte | 83 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,49 excl. BTW
/ stuk
€ 581,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen