Referenties
AKN from MECALINE:AH3064-AKN
Rubix:03431126
Fabrikant:891201
EAN:4055953014099

Documenten
Productdetails : AKN AH 3064 DRUKBUS
Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendraad | tr 345x5 |
| Breedte | 149 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Serie | ah30 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 16 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.017,01 excl. BTW
/ stuk
€ 2.440,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
