Referenties
FAG:AH3044
Rubix:03033016
Fabrikant:0191388730000
EAN:4012801307949

Productdetails : FAG AH 3044 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)30, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 111x235x235 mm |
| Logistiek gewicht | 7400 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr235x4 |
| Breedte | 111 mm |
| Buitendiameter | 235 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.131,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.368,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen