AKN AH 2252 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH2252-AKN
Rubix:A0237429
Fabrikant:891412
EAN:4055953008623
AKN AH 2252 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr 290x4
Breedte155 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 2252 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr 290x4
Breedte155 mm
Buitendiameter260 mm
Serieah22
Materiaalstaal
Gewicht14 kg
€ 1.872,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.265,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen