SKF AH 3132 G DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AH 3132 G
Rubix:03473264
Fabrikant:97173
EAN:7316570810219
SKF AH 3132 G DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendraadm 170x3
Breedte103 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AH 3132 G DRUKBUS


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2849 g
Binnendiameter150 mm
Buitendraadm 170x3
Breedte103 mm
Buitendiameter170 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 458,33 excl. BTW
/ stuk
€ 554,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen