Referenties
SKF:AOH 3068 G
Rubix:03473298
Fabrikant:97515
EAN:7316570223255

Productdetails : SKF AOH 3068 G DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 162x360x360 mm |
| Logistiek gewicht | 19110 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Breedte | 162 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.314,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7.640,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
