Referenties
FAG:AH24128
Rubix:03032992
Fabrikant:0191385630000
EAN:4012801307697

Productdetails : FAG AH 24128 DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 99x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 1276 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendraad | m150x2 |
| Breedte | 99 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 538,35 excl. BTW
/ stuk
€ 651,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen