Referenties
FAG:AH24052-H
Rubix:03039011
Fabrikant:0191384230000
EAN:4012801307574

Productdetails : FAG AH 24052 H DRUKBUS
Drukbussen AH240, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 162x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 11494 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendraad | tr270x4 |
| Breedte | 162 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Serie | ah..-h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.081,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3.728,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
