AKN AH 2340 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH2340-AKN
Rubix:03431094
Fabrikant:890496
EAN:4055953008531
AKN AH 2340 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendraadtr 220x4
Breedte170 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 2340 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter190 mm
Buitendraadtr 220x4
Breedte170 mm
Buitendiameter200 mm
Serieah23
Materiaalstaal
Gewicht7,54 kg
€ 1.095,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.325,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen