Referenties
FAG:AHX3126
Rubix:03033110
Fabrikant:0191402150000
EAN:4012801209113

Productdetails : FAG AHX 3126 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)31, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 78x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendraad | m140x2 |
| Breedte | 78 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,90 excl. BTW
/ stuk
€ 379,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
