Referenties
FAG:AH24024
Rubix:03032968
Fabrikant:0191382960000
EAN:4012801307468

Productdetails : FAG AH 24024 DRUKBUS
Drukbussen AH240, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 694 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendraad | m125x2 |
| Breedte | 73 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,38 excl. BTW
/ stuk
€ 444,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
