Referenties
FAG:AH24140
Rubix:03033004
Fabrikant:0191386280000
EAN:4012801307734

Productdetails : FAG AH 24140 DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 158x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 5081 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendraad | tr210x4 |
| Breedte | 158 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.383,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.674,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
