AKN AOH 24048 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AOH24048-AKN
Rubix:03431238
Fabrikant:890592
EAN:4055953015386
AKN AOH 24048 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr 250x4
Breedte138 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AOH 24048 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AOH - hoofdafmetingen volgens DIN 5416 en olieleidingen op de buiten- en binnendiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr 250x4
Breedte138 mm
Buitendiameter240 mm
Serieaoh240
Materiaalstaal
Gewicht9,29 kg
€ 1.497,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.812,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen