SKF AHX 311 DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AHX 311
Rubix:03040191
Fabrikant:203
EAN:7316577013187
SKF AHX 311 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendraadm 60x2
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AHX 311 DRUKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter50 mm
Buitendraadm 60x2
Breedte37 mm
Buitendiameter60 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 101,12 excl. BTW
/ stuk
€ 122,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen