Referenties
SKF:AH 24036
Rubix:03040138
Fabrikant:86
EAN:7316570751185

Productdetails : SKF AH 24036 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 116x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 3190 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Breedte | 116 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 676,85 excl. BTW
/ stuk
€ 818,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
