SKF AHX 2318 DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AHX 2318
Rubix:03040178
Fabrikant:174
EAN:7316577013323
SKF AHX 2318 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendraadm100x2
Breedte79 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AHX 2318 DRUKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht770 g
Binnendiameter85 mm
Buitendraadm100x2
Breedte79 mm
Buitendiameter100 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 106,75 excl. BTW
/ stuk
€ 129,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden