Referenties
SKF:AHX 2315 G
Rubix:03040175
Fabrikant:97176
EAN:7316570430325

Productdetails : SKF AHX 2315 G DRUKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 461,8 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendraad | m80x2 |
| Breedte | 68 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,18 excl. BTW
/ stuk
€ 110,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen