Referenties
FAG:AH3236-H
Rubix:03035018
Fabrikant:0191395190000
EAN:4012801308427

Productdetails : FAG AH 3236 H DRUKBUS
Drukbussen AH(X)32, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5254 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendraad | m200x3 |
| Breedte | 140 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Serie | ah..-h |
| Gewicht | 3,68 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.937,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2.344,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
