Referenties
SKF:AOH 24144
Rubix:03040264
Fabrikant:388
EAN:7316577119698

Productdetails : SKF AOH 24144 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AOH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en zijn ontworpen voor montage en demontage met de olie-injectiemethode. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x230x230 mm |
| Logistiek gewicht | 9143,6 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr 230x4 |
| Breedte | 170 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.072,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.298,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen