Referenties
FAG:AH24172-H
Rubix:03034956
Fabrikant:0191386950000
EAN:4012801307802

Productdetails : FAG AH 24172 H DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29600 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendraad | tr380x5 |
| Breedte | 269 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Serie | ah..-h |
| Gewicht | 29,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.241,41 excl. BTW
/ stuk
€ 11.182,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
