AKN AH 3040 G DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH3040G-AKN
Rubix:03431123
Fabrikant:891196
EAN:4055953055887
AKN AH 3040 G DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendraadtr 210x4
Breedte102 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 3040 G DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter190 mm
Buitendraadtr 210x4
Breedte102 mm
Buitendiameter200 mm
Serieah30
Materiaalstaal
Gewicht3,8 kg
€ 589,30 excl. BTW
/ stuk
€ 713,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen