Referenties
SKF:AOH 3144
Rubix:03040272
Fabrikant:429
EAN:7316577013729

Productdetails : SKF AOH 3144 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AOH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en zijn ontworpen voor montage en demontage met de olie-injectiemethode. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 145x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 9280 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr 240x4 |
| Breedte | 145 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.136,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1.375,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
