Referenties
FAG:AH3132A
Rubix:03016898
Fabrikant:0167270700000
EAN:4012801308106

Productdetails : FAG AH 3132 A DRUKBUS
Drukbussen AH(X)31, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 3210 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendraad | m170x3 |
| Breedte | 103 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 623,40 excl. BTW
/ stuk
€ 754,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
