AKN AH 2344 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH2344-AKN
Rubix:A0237416
Fabrikant:891172
EAN:4055953008647
AKN AH 2344 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 240x4
Breedte181 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 2344 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 240x4
Breedte181 mm
Buitendiameter220 mm
Serieah23
Materiaalstaal
Gewicht13,5 kg
€ 1.531,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1.852,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen