Referenties
FAG:AH3272-H
Rubix:03039039
Fabrikant:0191396240000
EAN:4012801308540

Productdetails : FAG AH 3272 H DRUKBUS
Drukbussen AH(X)32, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 274x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 40800 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendraad | tr400x5 |
| Breedte | 274 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Serie | ah..-h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.478,19 excl. BTW
/ stuk
€ 11.468,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
