Referenties
SKF:AH 3140
Rubix:03040164
Fabrikant:124
EAN:7316577009739

Productdetails : SKF AH 3140 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 134x220x220 mm |
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendraad | tr 220x4 |
| Breedte | 134 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 647,55 excl. BTW
/ stuk
€ 783,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
