AKN AH 3144 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH3144-AKN
Rubix:A0237578
Fabrikant:890530
EAN:4055953014587
AKN AH 3144 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 240x4
Breedte145 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 3144 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 240x4
Breedte145 mm
Buitendiameter220 mm
Serieah31
Materiaalstaal
Gewicht10,4 kg
€ 1.020,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.234,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen