Referenties
SKF:AOH 3148
Rubix:03473299
Fabrikant:430
EAN:7316577013736

Productdetails : SKF AOH 3148 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AOH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en zijn ontworpen voor montage en demontage met de olie-injectiemethode. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 154x260x260 mm |
| Logistiek gewicht | 10930 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendraad | tr 260x4 |
| Breedte | 154 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.252,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.515,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen