Referenties
FAG:AHX2324
Rubix:03033082
Fabrikant:0191399420000
EAN:4012801208949

Productdetails : FAG AHX 2324 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)23, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x135x135 mm |
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendraad | m135x2 |
| Breedte | 105 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,60 excl. BTW
/ stuk
€ 344,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen