SKF AH 24034 DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AH 24034
Rubix:03040137
Fabrikant:85
EAN:7316577119438
SKF AH 24034 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendraadm 180x3
Breedte106 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AH 24034 DRUKBUS


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x180x180 mm
Logistiek gewicht2752 g
Binnendiameter160 mm
Buitendraadm 180x3
Breedte106 mm
Buitendiameter180 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 561,53 excl. BTW
/ stuk
€ 679,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen