MECALINE MESS.VERN. NIPPEL CIL. 1X3/4 - 734451
Dubbelnippel, cilindrisch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:734451
Rubix:28460274
EAN:3660338022869

Documenten
Productdetails : MECALINE MESS.VERN. NIPPEL CIL. 1X3/4 - 734451
Materiaal: messing vernikkeld
Aansluitingen: BSPP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Aansluitingen: BSPP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,48 excl. BTW
/ stuk
€ 12,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden