3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 389 OLIJFGROEN 50MMX50MTR - 38950OL
Duct Tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:38950OL
Rubix:23060062
Fabrikant:7000111474

Documenten
Productdetails : 3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 389 OLIJFGROEN 50MMX50MTR - 38950OL
Zeer goede weerstand tegen water en vocht, gemakkelijk te verwerken, hoge kleefkracht. Geschikt voor het bevestigen van kabels en snoeren, het afdichten van containers en het afplakken van ventilatiekanalen, lassen, repareren en markeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,32 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 890,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen