Referenties
Tesa:60630 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:A0479304
Fabrikant:60630-00002-00
EAN:4042448495655

Productdetails : TESA ALUMINIUM TAPE 60630 50MTR X 50MM
tesa® 60630 is een conformeerbare aluminiumtape bestaande uit een aluminiumfolie van 30 μm (1,2 mil) en een transparante acryl kleefmassa.
Sterke punten
Past zich aan gebogen oppervlakken aan ▪ Gemakkelijk te verwijderen beschermer ▪ Geschikt voor permanente toepassingen ▪ Vocht-, gas- en dampscherm ▪ Elektrische en thermische geleidbaarheid ▪ Verouderingsbestendigheid ▪ Warmte- en lichtreflector ▪ Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1
Toepassingen
▪ Bevestigen van koelspiralen in de sector van huishoudelijke apparaten ▪ Verbinden en afdichten van leidingen en thermische isolatie ▪ Elektrisch en thermisch geleidend maken van onderlagen ▪ Reflecteren van warmtestraling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | zilver |
| Dikte | 0,003 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen