TESA DUCTTAPE 60462 50MTR X 100MM ZILVERGRIJS

tesa® 60462

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:60462-00004-00
Rubix:A0680506
Fabrikant:60462-00004-00
EAN:4063565288586
TESA DUCTTAPE 60462 50MTR X 100MM ZILVERGRIJS

Technische samenvatting

Breedte100 mm
Lengte50 m
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA DUCTTAPE 60462 50MTR X 100MM ZILVERGRIJS


Heavy-duty ducttape – 30 % gerecyclede inhoud. tesa® 60462 heavy-duty ducttape is de perfecte allround ondersteuning voor uw moeilijkste taken. Deze tape, die is gemaakt van gerecycled materiaal en onze bekende oplosmiddelvrije synthetische rubberlijm, is niet alleen sterker maar ook duurzamer dan ooit tevoren. Met zijn superieure kwaliteit is tesa® 60462 heavy-duty ducttape een betrouwbare en duurzame keuze voor al uw wensen.

Sterke punten

- Bonds instantly with excellent adhesion on a variety of materials, including rough surfaces
- Unwinding is effortless and tears easily by hand
- Water repellent and extremely durable

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 90 gram virgin plastic with post-consumer recyclate

Toepassingen

The product can be used for a variety of basic applications such as

- Holding protective layers e.g. plastic films and paper sheets
- Fastening and bundling of wires, cables and loose objects
- Sealing, marking and masking even on slightly rough surfaces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Breedte100 mm
Lengte50 m
Kleurgrijs
Dikte0,215 mm
Minimale temperatuur5 °C
€ 20,90 excl. BTW
/ stuk
€ 25,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Kleur