Filter opties
Categorieën
  • mechanische aandrijving (6)
  • persoonlijke beschermingsmiddelen, safety & hygiëne (5)
  • bevestiging & montage (3)
  • key account range (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • dulimex
    (15)
  • 13 Product (en) met 15 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Diameter12 mm
    • Lengte44 mm
    • Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal

    ELVZ BORGVEER ENKEL D11024 - 2 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:9á720á310á002
    • rubix:21084400
    • fabrikant:9.720310002
    • ean:8713138762956
    0,07 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte25 m
    • Kleurrood

    AFZETKETTING KUNSTSTOF ROOD/WIT 6 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:2401600134
    • rubix:21080945
    • fabrikant:2401600134
    • ean:8713138841002
    1,68 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo
    • Lengte25 m
    • Kleurrood

    KETTING KUNSTSTOF ROOD-WIT 10 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:9.800150010
    • rubix:21084478
    • fabrikant:9.800150010
    • ean:8716336634964
    3,52 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo
    • Lengte25 m
    • Kleurzwart

    SIGNAAL KETTING KUNSTSTOF ZWART/GEEL 8 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:9.800150108
    • rubix:21084480
    • fabrikant:9.800150108
    • ean:8716336636371
    2,56 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo
    • Lengte25 m
    • Kleurrood

    KETTING KUNSTSTOF ROOD/WIT 8 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:9.800150008
    • rubix:21080946
    • fabrikant:9.800150008
    • ean:8716336634933
    2,56 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo
    • Diameter8 mm
    • Lengte8 mm

    BORGPEN 8 MM VERZINKT MET RING

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:9.730330080
    • rubix:21084100
    • ean:8713138743801
    0,57 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm

    RVS BORGVEER ENKEL D11024 - 2 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:8000.002.752I
    • rubix:21081391
    • ean:8716336414252
    0,32 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Ketting lengte30000 mm
    • Steek van de ketting12 mm

    GENOVESE KETTING DIN 5685A 02MM RVS AISI 316

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:8005.685.A02I
    • rubix:A0155899
    • ean:8716336634209
    93,00 excl. BTW
    / 30 meters
    brand logo
    brand logo
    • Ketting lengte30000 mm
    • Steek van de ketting16 mm

    SCHEEPSKETTING TYPE 766 4 MM BLANK KORTE SCHAKEL

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:9810766004
    • rubix:A0661450
    • ean:8713138845758
    108,60 excl. BTW
    / 30 meters
    brand logo
    brand logo
    • Ketting lengte30000 mm
    • Steek van de ketting24 mm

    GENOVESE KETTING DIN 5685A 06MM RVS AISI 316

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • dulimex:8005.685.A06I
    • rubix:A0683444
    • ean:8716336634322
    618,00 excl. BTW
    / 30 meters
    brand logo
    brand logo

    BORGPEN MET RING 6 MM VERZINKT

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:9.730330060
    • rubix:08915588
    • ean:8713138743757
    0,47 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Ketting3,6mm

    VERBINDINGSBUSJE TBV KOGELKETTING 3,6MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dulimex:85101013608
    • rubix:A0665785
    • ean:8716336565046
    0,12 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    PATENTKETTING 22 X 0,6 MM (RO=12.5M)

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • dulimex:22 X 0,6 MM
    • rubix:A0186673
    • fabrikant:22 X 0,6 MM
    68,93 excl. BTW
    / rol