Referenties
Dulimex:9á720á310á002
Rubix:21084400
Fabrikant:9.720310002
EAN:8713138762956

Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 44 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ BORGVEER ENKEL D11024 - 2 MM
Borgveren enkel, verzinkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 44 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden