Referenties
Spartex:GOELAS6X30/100
Rubix:08914693
Fabrikant:001481.00000.9060.030
EAN:4043952374726

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 6X30MM
Zware veerpen 6X30 - verenstaal DIN 1481 (ISO8752) Aanhalen = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
30 mm
