Referenties
Rocol:EASYLINE HAND HELD APPLICATOR
Rubix:07040526
Fabrikant:46013
EAN:5024747460137

Productdetails : ROCOL 46013 EASYLINE HAND APPLICATOR
Handpistool voor markeren en sjabloneren uit de vrije hand
EASYLINE Edge en CONTRACTOR verven kunnen allemaal worden gebruikt in combinatie met de EASYLINE Hand Held Applicator, wat extra comfort en gebruiksgemak biedt tijdens langdurige markeerperioden.
Sterke punten
Suitable for use with EASYLINE Edge and CONTRACTOR paints. Provides added comfort and ease of use during extended periods of marking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 190x350x70 mm |
| Logistiek gewicht | 572 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 350x190x80 mm |
| Gewicht verpakking | 572 g |
| Type | handpistool |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,54 excl. BTW
/ stuk
€ 134,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen